Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE JF-DV Video-oviasema JF-sarja | AH7GVB 36TR38

AIPHONE JF-DV-video-oviasema JF-sarja

Varastossa
Tuote: AH7GVB Malli: JF-DVRistiviite: 36TR38 / 36TR24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€568.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo-ovi
Syvyys1-1/16
Korkeus6-13/16
Virtalähde18 VDC
TyyppiSisällä ulkona
Jännite18 VDC
Langan tyyppiSuojaamattoman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

Aiphone JF-DV -video-oviasema on ulkoyksikkö audio- ja visuaalisen viestinnän suorittamiseen. Se on alumiinista painevalettu yksikkö, joka on varustettu CCD-kameralla korkealaatuista kuvantamista varten. Tämä pinta-asennuslaite on hyödyllinen toimistoissa, hotelleissa ja sairaaloissa.

Ominaisuudet:

  • Aiphone JF-DV -video-oviasema on värillinen videokamera, joka on varustettu äänipuhelimella, jotta sisäkäyttäjä voi kommunikoida vierailijoiden kanssa.
  • Tämä ilkivaltaa kestävä laite on varustettu karkaistuvilla ruuveilla, jotka helpottavat asennusta ja kestävät ankarat ulkoolosuhteet.
  • Siinä on soittopainike puhelujen soittamiseksi isäntäasemaan liittyville ihmisille.
  • Tämä oviasema on varustettu valkoisella LED-valaistimella, joka tallentaa selkeän kuvan heikossa valaistuksessa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • AIPHONE JF-2MED Video Master Station: Nämä yksiköt on yhdistetty videooviasemaan kaksisuuntaisen hands free -viestinnän suorittamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän laitteen käyttölämpötila?

V. Aiphone JF-DV -video-oviaseman käyttölämpötila-alue on 14-104 Fahrenheit-astetta.

K. Kuinka puhdistaa tämä laite?

A. Pyyhi tämä oviasema pehmeällä liinalla, joka on kostutettu miedolla puhdistusaineella. Älä käytä hankaavia kankaita tai puhdistusaineita.

K. Onko tämä laite suojattu ankarilta ulkoisilta olosuhteilta?

V. Aiphone JF-DV -video-oviasema on säänkestävä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeJänniteHinta
AIPHONE KB-DAR-M Video Door Station 24VDC 8-13 16 | AH2GRJ 7TP36 KB-DAR-M8-13/162.524 VDC24 VDC€1,999.78
AIPHONE KB-DAR Video-oviasema 12-3 / 8 | AH7GTA 36TP77 KB-DAR8-13/162.524 VDC24 VDC€1,595.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE JF-DV-video-oviasema JF-sarja
€568.77 / yksikkö