Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE KB-DAR-M Video Door Station 24VDC 8-13 16 | AH2GRJ 7TP36

AIPHONE KB-DAR-M Video Door Station 24VDC 8-13

Varastossa
Tuote: AH7GRJ Malli: KB-DAR-MRistiviite: 36TP61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,999.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo-ovi
Syvyys8-13/16
Korkeus2.5
Virtalähde24 VDC
TyyppiSisällä ulkona
Jännite24 VDC
Langan tyyppiSuojaamattoman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys (Ft.) @ 18AWG: 650
    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 2-1 / 2
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 5
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 8-13 / 16
    • Pääsyvyys (tuumaa): 2-1 / 2
    • Mestarin korkeus (tuumaa): 5
    • Pääleveys (tuumaa): 8-13 / 16
    • Johtimet: 2 johtinta
    • Etäisyys (Ft.) @ 22AWG: 330

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeJänniteHinta
AIPHONE KB-DAR Video-oviasema 12-3 / 8 | AH7GTA 36TP77 KB-DAR8-13/162.524 VDC24 VDC€1,595.87
AIPHONE JF-DV Video-oviasema JF-sarja | AH7GVB 36TR38 JF-DV1-1/166-13/1618 VDC18 VDC€568.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE KB-DAR-M Video Door Station 24VDC 8-13
€1,999.78 / yksikkö