VESTIL AHLT-sarjan pyörivät ilma-/hydrauliset saksinostopöydät


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Kapasiteetti: 3000 lbs. , Väri: sininen , Korkeus: 7" , Letkun koko: 3 / 4 " , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 36 " , Liike: Ei kannettava, kiinteä , Käyttöpaine: 80 psi , Toiminnan tyyppi: Käsiriippuvainen, sähköinen , Virtalähde: Pneumaattinen
TyyliMalliPituusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta (ei alv)
A
AHLT-4848-3-43
51 "48 3 / 8 "43 3 / 8 "48.38 "€8,525.03
B
AHLT-2448-3-43
51 "48 3 / 8 "24 3 / 8 "24.38 "€8,525.03
C
AHLT-3060-3-43
51 "60 3 / 8 "30 3 / 8 "24.38 "€8,525.03
D
AHLT-4048-3-43
51 "48 3 / 8 "40 3 / 8 "40.38 "€8,525.03
E
AHLT-4872-3-43
72.38 "72 3 / 8 "48 3 / 8 "48.38 "€8,525.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?