Aiphone JF-2MED -videopääasema on handsfree-viestintäyksikkö. Tämä laite tukee kahta videooviasemaa ja kolmea sisäistä värinäyttöä. Siinä on 3-1/2 tuuman näyttö videoiden tunnistamiseen ja valvontaan toimistoissa ja sairaaloissa.
Ominaisuudet:
- Aiphone JF-2MED:ssä on sisäänrakennettu kuvamuistiominaisuus, joka voi tallentaa manuaalisesti / automaattisesti, kun vierailija soittaa.
- Siinä on äänimuistio-ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi tallentaa lyhyen viestin jollekin tai muistutuksen itselleen.
- Tämä pääasema voidaan konfiguroida viidellä eri näyttökielellä ymmärtämisen helpottamiseksi.
- Se voi ennalta tallentaa lähtevät viestit lähetettäväksi oviasemalle tapauksissa, joissa käyttäjä ei ole tavoitettavissa vastaamaan vieraalle.
- Tämä laite voidaan helposti kiinnittää seiniin jengilaatikon tai renkaan päälle.
- Siinä on PE-eristetty kaksijohdinjohdotus turvallisten liitäntöjen luomiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän pääaseman käyttölämpötila?
V. Aiphone JF-2MED -videopääasema voi toimia ympäristön lämpötiloissa 32-104 Fahrenheit-astetta.
K. Mitä hyötyä tämän laitteen kuvamuistista on?
V. Tämä laite voi tallentaa tietoja nopeudella 1 kuva sekunnissa ja 8 ruutua kuvaa kohti, jopa 50 valokuvaa voidaan tallentaa (yhteensä 400 kuvaa). Enintään 10 kuvaa (80 kehystä) voidaan tallentaa samalla kun ne on suojattu automaattiselta päällekirjoitukselta.
K. Kuinka monta muistiota voidaan tallentaa tälle laitteelle?
V. Aiphone JF-2MED -videopääasema voi tallentaa jopa 3 äänimuistiota enintään 15 sekuntia per muistio.
K. Mikä on tämän laitteen rakennusmateriaali?
V. Aiphone JF-2MED -videopääasema on valmistettu ABS-muovista, joka kestää ylikuumenemisen.