BALDOR MOOTTORI ECP84411T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 125 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 445T runko | AJ6RNK

BALDOR MOTOR ECP84411T-5 IEEE 841XL -moottori, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 125 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 445T-kehys

Tuote: AJ6RNK Malli: ECP84411T-5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria114
MalliB
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys445T
Kehyksen koko445T
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP125
Hz60
EristysF
KVAR25.0
Johtaa3 # 2
AsennusF1
Melutaso75DBA
Napojen lukumäärä06
Aikavälien lukumäärä90
ulostulo125 HP
Vaihe3
RPM1190
Palvelukerroin1.15
Lämpötila200
TyyppiA44076M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 900
Laivan korkeus (cm)133.35
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)103.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppikilven numero: 000613007ET
    • EI. PYÖRÄNTANKOT: 71

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-4 IEEE 841XL -moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€8,846.02
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-5 IEEE 841XL -moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€9,281.10
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€11,292.69
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€11,292.69
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€8,347.54
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€8,347.54
BALDOR MOOTTORI ECP82334T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€9,025.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84411T-5 IEEE 841XL -moottori, 575 V, 1200 RPM, 60 Hz, 125 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 445T-kehys