A Rungon materiaali: Muovi , Levyn materiaali: Buna N. , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , Imuaukon koko: 1 / 4 " , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Työpaine: 300 PSI , Mfr. Sarja: P60 , Min. Lämpötila: 33 astetta F , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Ulostulon koko: 1 / 4 " , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Tyyli: Standardi , Verhoilumateriaali: Vitoton , Tyyppi: pakki , Venttiilin suunnittelu: Standardi
P60-sarjan pienoismuoviset vedenpaineensäätimet
Watts P60 -sarjan pienoismuoviset vedenpaineensäätimet ovat ihanteellisia vedenpaineen säätämiseen kaupallisissa sovelluksissa. Näissä säätimissä on kompakti rakenne integroiduilla patruunamaisilla venttiileillä, jotka säätelevät vedenpainetta. Niissä on pohjapuhdistustulppa helpon huollon vuoksi. Näiden vedenpainesäätimien sisäiset metalliosat on valmistettu 300-sarjan ruostumattomasta teräksestä, jotta ne kestävät korroosiota joutuessaan kosketuksiin nesteiden kanssa. Ne kestävät jopa 300 psi:n painetta.