ACUITY LITHONIA LB 2 32 MVOLT GEB10IS LPGM841 Koristeelliset kääritarvikkeet 32t8 2 Lamppu | AD3PMN 40L066

LITHONIA LIGHTING LB 2 32 MVOLT GEB10IS LPGM841 Koristeellinen käärevalaisimet 32t8 2 lamppu

Varastossa
Tuote: AD3PMN Malli: LB 2 32 MVOLT GEB10IS LPGM841Ristiviite: 40L066

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen IS
Energy Star -yhteensopivaEi
Valaisimen tyyppiFluoresoiva
Valaisimen teho58
Korkeus3.5 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloTeräs
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä2
lampun tyyppi32T8
Lampun watti32
Pituus49 2 / 3 "
LinssiAKRYYLIPROISMA
Asennuspinta
VaihtolinssiDLB48
Ehdotettu lampun tuotenumeroLAMPPU GE F32T8 / SPX41 / ECO (GE 25613)
Jännite120-277
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)126.21
Laivan leveys (cm)29.29
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Matala profiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoKorkeusLampun määräPituusLeveysHinta
ACUITY LITHONIA LB 4 32 MVOLT 1/4 GEB10IS LPGM841 Koristeelliset kääritarvikkeet 32t8 4 Lamppu | AD3PMP 40L067 LB 4 32 MVOLT 1/4 GEB10IS LPGM8411123 1 / 5 "449.25 "17 "€213.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LB 2 32 MVOLT GEB10IS LPGM841 Koristeellinen käärevalaisimet 32t8 2 lamppu
€154.23 / yksikkö