ACUITY LITHONIA LB 4 32 MVOLT 1/4 GEB10IS LPGM841 Koristeelliset kääritarvikkeet 32t8 4 Lamppu | AD3PMP 40L067

LITHONIA LIGHTING LB 4 32 MVOLT 1/4 GEB10IS LPGM841 koristekäärivalaisimet 32t8 4 lamppu

Varastossa
Tuote: AD3PMP Malli: LB 4 32 MVOLT 1/4 GEB10IS LPGM841Ristiviite: 40L067

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen IS
Energy Star -yhteensopivaEi
Valaisimen tyyppiFluoresoiva
Valaisimen teho112
Korkeus3 1 / 5 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloTeräs
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä4
lampun tyyppi32T8
Lampun watti32
Pituus49.25 "
LinssiAKRYYLIPROISMA
Asennuspinta
VaihtolinssiD2LB48
Ehdotettu lampun tuotenumeroLAMPPU GE F32T8 / SPX41 / ECO (GE 25613)
Jännite120-277
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3125
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)126.21
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Matala profiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoKorkeusLampun määräPituusLeveysHinta
ACUITY LITHONIA LB 2 32 MVOLT GEB10IS LPGM841 Koristeelliset kääritarvikkeet 32t8 2 Lamppu | AD3PMN 40L066 LB 2 32 MVOLT GEB10IS LPGM841583.5 "249 2 / 3 "11.5 "€154.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LB 4 32 MVOLT 1/4 GEB10IS LPGM841 koristekäärivalaisimet 32t8 4 lamppu
€213.14 / yksikkö