VESTIL SCA-sarjan huoltokärryt


Suodattaa
Rullan halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Hometta kumi , Pyörän leveys: 2" , Väri: Hopea , Kehyksen materiaali: Alumiini , Etupyörän materiaali: Hometta kumi , Etupyörän leveys: 2" Sisältää: 330 lbs. Kapasiteetti hyllyä kohti , Sisällä ulkona: sisä- , Huulen korkeus: 2" , Kantavuus: 660 lbs. , Materiaali: Alumiini , Pyörien lukumäärä: 4 , Takapyörän materiaali: Hometta kumi , Takapyörän leveys: 2" , hyllyn tilavuus: 330 lbs.
TyyliMalliKorkeusPituusHyllyn määräHyllyvarausHyllyn korkeusHyllyn leveysLeveysHinta (ei alv)
A
SCA2-2840
40.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.2527.63 "27.88 "€720.17
B
SCA2-2236
40.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.63 "21.88 "€661.39
C
SCA2-2848
40.63 "50.25 "223 1 / 2 "33.3727.63 "27.88 "€821.67
D
SCA3-2236
41.75 "38.31 "315 "41.7521.69 "21.94 "€790.19
E
SCA3-2840
41.75 "42.31 "315 "41.7527.69 "27.94 "€891.93
F
SCA3-2848
41.88 "50.31 "315 "41.8727.69 "27.94 "€993.62

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?