GLAS COL 099A DPM12 digitaalinen pulssimikseri | CP6LTB 60AG22

GLAS COL 099A DPM12 digitaalinen pulssimikseri

Varastossa
Tuote: CP6LTB Malli: 099A DPM12Ristiviite: 60AG22

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,980.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikseri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GLAS COL 099A RD9912 Pullonkiertolaite | CP6LRB 60AG21 099A RD9912ravistin€2,889.18
GLAS COL 099A RD4512 Putken rotaattori | CP6LTP 60AG20 099A RD4512Putki€1,823.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLAS COL 099A DPM12 digitaalinen pulssimikseri
€8,980.05 / yksikkö