ACME ELECTRIC TE2A530213S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 75kVA, Ei tuuletettu | BC7VCP

ACME ELECTRIC TE2A530213S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 75kVA, Ei tuuletettu

Varastossa
Tuote: BC7VCP Malli: TE2A530213S

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,836.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenIlmanvaihto
Taajuus60 Hz
Korkeus35.47 "
kVA-luokitus75 kVA
Pituus26.9 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240 V X 480 V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys31.9 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 193.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240x480V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TE2530203S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 50kVA, Ei tuuletettu | BC9FRG TE2530203S35.47 "26.9 "31.9 "€9,335.17
ACME ELECTRIC TE2530193S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 37.5kVA, Ei tuuletettu | BD2DHC TE2530193S35.47 "26.9 "31.9 "€7,884.98
ACME ELECTRIC TE1530223S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 100kVA, Ei tuuletettu | BD2TLP TE1530223S42 "30 "40 "€20,742.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TE2A530213S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 75kVA, Ei tuuletettu
€10,836.45 / yksikkö