ACME ELECTRIC TE1530223S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 100kVA, Ei tuuletettu | BD2TLP

ACME ELECTRIC TE1530223S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 100kVA, Ei tuuletettu

Varastossa
Tuote: BD2TLP Malli: TE1530223S

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,506.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenIlmanvaihto
Taajuus60 Hz
Korkeus42 "
kVA-luokitus100 kVA
Pituus30 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240 V X 480 V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys40 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 348.75

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240x480V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TE2A530213S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 75kVA, Ei tuuletettu | BC7VCP TE2A530213S35.47 "26.9 "31.9 "€8,101.15
ACME ELECTRIC TE2530203S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 50kVA, Ei tuuletettu | BC9FRG TE2530203S35.47 "26.9 "31.9 "€6,978.80
ACME ELECTRIC TE2530193S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 37.5kVA, Ei tuuletettu | BD2DHC TE2530193S35.47 "26.9 "31.9 "€5,894.68

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TE1530223S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 100kVA, Ei tuuletettu
€15,506.86 / yksikkö