TB WOODS GP Form Flex -liittimet


Suodattaa
Tuotetyyppi: GP
TyyliMalliInertia kohdassa D Min.KulmavirheKytkimen kokoMaks. KulmapoikkeamaMaks. BoreMax. Poraus O/SMaks. KierroslukuO/S navan mitat
A
GP311
66.7 lbs.-sq ft.0.5 °311-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "5400 RPM4.3 "
Tarjouspyyntö
A
GP321
123.01 lbs.-sq ft.0.5 °321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "4900 RPM4.57 "
Tarjouspyyntö
A
GP332
242.39 lbs.-sq ft.0.5 °3320.5 ° /levypakkaus3.188 ", 87", 95 "3.438 "4400 RPM4.95 "
Tarjouspyyntö
A
GP346
429.27 lbs.-sq ft.0.5 °346-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "4100 RPM5.95 "
Tarjouspyyntö
A
GP380
792.67 lbs.-sq ft.0.5 °380-105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "3800 RPM6.3 "
Tarjouspyyntö
A
GP412
1607.6 lbs.-sq ft.0.33 °4120.33 ° /levypakkaus120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "3500 RPM7.2 "
Tarjouspyyntö
A
GP419
3660 lbs.-sq ft.0.33 °419-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "3000 RPM8.07 "
Tarjouspyyntö
A
GP424
8127.6 lbs.-sq ft.0.33 °424-190 ", 6.625"-2750 RPM-
Tarjouspyyntö
A
GP444
13587 lbs.-sq ft.0.33 °4440.33 ° /levypakkaus200 ", 7"-2500 RPM-
Tarjouspyyntö
A
GP456
21896 lbs.-sq ft.0.33 °456-220 ", 8"-2350 RPM-
Tarjouspyyntö
A
GP483
33653 lbs.-sq ft.0.33 °483-234 ", 8.25"-2200 rpm-
Tarjouspyyntö
A
GP511
60082 lbs.-sq ft.0.33 °5110.33 ° /levypakkaus10 ", 280"-2050 RPM-
Tarjouspyyntö
A
GP520
114979 lbs.-sq ft.0.33 °520-10.375 ", 297"-1750 RPM-
Tarjouspyyntö
A
GP525
185975 lbs.-sq ft.0.33 °525-11 ", 322"-1700 RPM-
Tarjouspyyntö
A
GP530
243383 lbs.-sq ft.0.33 °5300.33 ° /levypakkaus11.5 ", 338"-1600 RPM-
Tarjouspyyntö
A
GP540
557906 lbs.-sq ft.0.33 °540-15.75 ", 448"-1450 RPM-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?