ACME ELECTRIC TB150B018 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 690/120 X 240V, 0.150 kVA | CD7JBG

ACME ELECTRIC TB150B018 teollisuusohjausmuuntaja, 690/120 x 240 V, 0.150 kVA

Tuote: CD7JBG Malli: TB150B018Ristiviite: 491Z11
€98.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus4.03 "
Pituus3.57 "
Ensiöjännite690V
Toisiojännite120 X 240 V
Leveys3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 690 120 240 V ensiöjännite, XNUMX X XNUMX V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TB350B018 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 690/120 X 240V, 0.350 kVA | CD7HYB TB350B0184.74 "4.18 "4.5 "€172.51
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB500B018 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 690/120 X 240V, 0.500 kVA | CD7HZJ TB500B0186.11 "4.94 "5.25 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB50A018 teollisuusohjausmuuntaja, 690/120 X 240V, 0.050 kVA | CD7JAJ TB50A0183.78 "2.95 "3"-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB250B018 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 690/120 X 240V, 0.250 kVA | CD7JDT TB250B0184.37 "4.2 "4.5 "€130.55
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB100A018 teollisuusohjausmuuntaja, 690/120 X 240V, 0.100 kVA | CD7JHF TB100A0184"3.27 "3.38 "€89.91
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC TB750B018 Teollisuuden ohjausmuuntaja, 690/120 X 240V, 0.750 kVA | CD7KQX TB750B0187.61 "4.94 "5.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TB150B018 teollisuusohjausmuuntaja, 690/120 x 240 V, 0.150 kVA
€98.49 / yksikkö