Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 11290 Kobolttipään tehtaan neliönpää 9/64 7/16 Cut L | AC6PHQ 35V240

YG-1 TOOL COMPANY 11290 Cobolt End Mill Square End 9/64 7/16 Cut L

Varastossa
Tuote: AC6PHQ Malli: 11290Ristiviite: 35V240

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€31.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija9 / 64 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliönpää
Suorittaa loppuunKirkas
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus7 / 16 "
LuettelonumeroE2050
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.9 / 64 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3.125 "
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11291 Kobolttipään tehtaan neliönpää 5/32 7/16 Cut L | AC6PHR 35V241 112915 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€29.57
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11292 Kobolttipään tehtaan neliönpää 11/64 7/16 Cut L | AC6PHT 35V242 1129211 / 64 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€30.99
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11293 Kobolttipään tehtaan neliön pää 3/16 7/16 Leikkaa L | AC6PHU 35V243 112933 / 16 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€29.52
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11294 Kobolttipään tehtaan neliönpää 13/64 1/2 Leikkaa L | AC6PHV 35V244 1129413 / 64 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€32.48
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11295 Kobolttipään tehtaan neliönpää 7/32 1/2 Leikkaa L | AC6PHW 35V245 112957 / 32 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€29.57
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11296 Kobolttipään tehtaan neliönpää 15/64 1/2 leikattu L | AC6PHX 35V246 1129615 / 64 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€31.03
YG-1 TYÖKALUYRITYS 11297 Kobolttipään tehtaan neliönpää 1/4 1/2 leikattu L | AC6PHY 35V247 112971 / 4 "1 / 2 "3.125 "3 / 8 "€30.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11290 Cobolt End Mill Square End 9/64 7/16 Cut L
€31.03 / yksikkö