Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 32PTC-6 Straight Union, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYJ 16W605

PARKER 32PTC-6 suora liitos, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti

Varastossa
Tuote: AA7ZYJ Malli: 32PTC-6Ristiviite: 16W605

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora unioni
Pituus1.61 "
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putken koko3 / 8 "
TyyppiDOT-sovitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 32PTC-4 Straight Union, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYH 16W604 32PTC-41.61 "1 / 4 "10€128.19
PARKER 32PTC-8 Straight Union, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYK 16W606 32PTC-81.75 "1 / 2 "10€298.82
PARKER 32PTC-10 Straight Union, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYL 16W607 32PTC-102.15 "5 / 8 "5€228.76
PARKER 32PTC-12 Straight Union, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti | AA7ZYM 16W608 32PTC-122.5 "3 / 4 "5€271.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 32PTC-6 suora liitos, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, komposiitti
€200.77 /pakkaus