ACCUSHIM B-INSTALLER KIT Asennuslevysarja, 3 x 3 tuuman koko, 48 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENK

ACCUSHIM B-ASENNUSSARJA Asennuslevysarja, 3 x 3 tuuman koko, 48 osaa, ruostumaton teräs

Tuote: CE8ENK Malli: B-INSTALLER KIT
€233.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pultin koko1/2 - 3/4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä48
Koko3 x 3 "
Slot Width3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • käytettäväksi 1/2" - 3/4" kiinnityspulttien kanssa, sarjan sisältö - välilevyn paksuus (0.050"/0.075"/0.100"/0.125") 12 kappaletta kussakin, raon leveys on hieman suurempi kuin 3/4"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPalojen lukumääräKokoSlot WidthHinta
ACCUSHIM A-FULL KIT Täysi välilevysarja, 2 x 2 tuuman koko, välilevyn ulosvetimellä, 260 kpl, ruostumaton teräs | CE8EMZ A-TÄYSSARJA1/4 - 5/8 "2602 x 2 "5 / 8 "€381.72
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM A-STARTER KIT Aloituslevysarja, 2 x 2 tuuman koko, 166 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENA A-KÄYNNISTINSARJA1/4 - 5/8 "1662 x 2 "5 / 8 "€319.33
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM A-MINI KIT Mini Shim Kit, 2 x 2 tuuman koko, 130 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENB A-MINISARJA1/4 - 5/8 "1302 x 2 "5 / 8 "€275.00
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM A-SERVICE KIT Huoltolevysarja, 2 x 2 tuuman koko, 80 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENC A-HUOLTOSARJA1/4 - 5/8 "802 x 2 "5 / 8 "€163.36
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM A-INSTALLER KIT Asennuslevysarja, 2 x 2 tuuman koko, 48 kpl, ruostumaton teräs | CE8END A-ASENNUSSARJA1/4 - 5/8 "482 x 2 "5 / 8 "€192.91
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM B-FULL KIT Täysi välilevysarja, 3 x 3 tuuman koko, välilevyn ulosvetimellä, 260 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENF B-TÄYSSARJA1/2 - 3/4 "2603 x 3 "3 / 4 "€562.32
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM B-STARTER KIT Aloituslevysarja, 3 x 3 tuuman koko, 166 kpl, ruostumaton teräs | CE8FIN B-KÄYNNISTINSARJA1/2 - 3/4 "1663 x 3 "3 / 4 "€381.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUSHIM B-ASENNUSSARJA Asennuslevysarja, 3 x 3 tuuman koko, 48 osaa, ruostumaton teräs
€233.96 / yksikkö