Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR U75XT006AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 3.3 Lbf, 13 tuuman pituus, 66 Scfm | AD2BPU 3MLV5

GUARDAIR U75XT006AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 3.3 Lbf, 13 tuuman pituus, 66 Scfm

Varastossa
Tuote: AD2BPU Malli: U75XT006AA3Ristiviite: 3MLV5

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus66 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
Värikromi
Laajennuksen koko6"
Sisääntulon koko3/8 "(F) NPT
Maks. dBA101
Maks. Tulopaine120 psi
suutinXtra-työntövoima (R)
Suuttimen pituus2"
Poistoaukon koko3/4 "(F) NPT
ulostulo3.3 paunaa
Kokonaispituus13 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusVäriSisääntulon kokoMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR U75LJ006AA225 ilmapistooli, 120 Psi, 10-3/8 tuuman pituus, 34 Scfm | AA8LDT 19A828 U75LJ006AA22534 scfmMetallinen ja musta1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 paunaa10.375 "€80.43
GUARDAIR U75XT006AA225 ilmapistooli, 120 Psi, 10-3/8 tuuman pituus, 54 Scfm | AA8LDU 19A829 U75XT006AA22554 scfmMetallinen ja musta1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 paunaa10.375 "€89.21
GUARDAIR U75XT006AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 13 tuuman pituus | AD2BPC 3MLT7 U75XT006AA266 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa13 "€83.86
GUARDAIR U75XT012AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 66 Scfm, 16 tuuman pituus | AD2BPE 3MLT9 U75XT012AA266 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa16 "€90.18
GUARDAIR U75XT018AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 25 tuuman pituus | AD2BPG 3MLU2 U75XT018AA266 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa25 "€88.67
GUARDAIR U75XT024AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 66 Scfm, 32 tuuman pituus | AD2BPJ 3MLU4 U75XT024AA266 scfmHarmaa3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa32 "€92.26
GUARDAIR U75XT036AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 66 Scfm, 43 tuuman pituus | AD2BPL 3MLU6 U75XT036AA266 scfmkromi3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 paunaa43 "€97.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR U75XT006AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 3.3 Lbf, 13 tuuman pituus, 66 Scfm
€88.15 / yksikkö