ACCUSHIM B-STARTER KIT Aloituslevysarja, 3 x 3 tuuman koko, 166 kpl, ruostumaton teräs | CE8FIN

ACCUSHIM B-STARTER KIT Käynnistyslevysarja, 3 x 3 tuuman koko, 166 osaa, ruostumaton teräs

Tuote: CE8ENG Malli: B-STARTER KIT
€381.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pultin koko1/2 - 3/4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä166
Koko3 x 3 "
Slot Width3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • käytettäväksi 1/2 "- 3/4" kiinnityspulttien kanssa, pakkauksen sisältö- Välilevyn paksuus (0.001 "/0.002" /0.003 "/0.004" /0.005 "/0.010") 20 kpl, (0.010 "/ 0.015" /0.020"/0.025 ") 10 kpl / kpl, (0.050" /0.075 "/0.100" /0.125 ") 4 kpl / kpl, aukon leveys on hieman suurempi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPalojen lukumääräKokoSlot WidthHinta
ACCUSHIM A-FULL KIT Täysi välilevysarja, 2 x 2 tuuman koko, välilevyn ulosvetimellä, 260 kpl, ruostumaton teräs | CE8EMZ A-TÄYSSARJA1/4 - 5/8 "2602 x 2 "5 / 8 "€381.72
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM A-STARTER KIT Aloituslevysarja, 2 x 2 tuuman koko, 166 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENA A-KÄYNNISTINSARJA1/4 - 5/8 "1662 x 2 "5 / 8 "€319.33
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM A-MINI KIT Mini Shim Kit, 2 x 2 tuuman koko, 130 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENB A-MINISARJA1/4 - 5/8 "1302 x 2 "5 / 8 "€275.00
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM A-SERVICE KIT Huoltolevysarja, 2 x 2 tuuman koko, 80 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENC A-HUOLTOSARJA1/4 - 5/8 "802 x 2 "5 / 8 "€163.36
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM A-INSTALLER KIT Asennuslevysarja, 2 x 2 tuuman koko, 48 kpl, ruostumaton teräs | CE8END A-ASENNUSSARJA1/4 - 5/8 "482 x 2 "5 / 8 "€192.91
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM B-FULL KIT Täysi välilevysarja, 3 x 3 tuuman koko, välilevyn ulosvetimellä, 260 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENF B-TÄYSSARJA1/2 - 3/4 "2603 x 3 "3 / 4 "€562.32
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM B-MINI KIT Mini Shim Kit, 3 x 3 tuuman koko, 130 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENH B-MINISARJA1/2 - 3/4 "1303 x 3 "3 / 4 "€357.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUSHIM B-STARTER KIT Käynnistyslevysarja, 3 x 3 tuuman koko, 166 osaa, ruostumaton teräs
€381.72 / yksikkö