ACCUSHIM

Vuodesta 1984 lähtien Accushim, Inc. on valmistanut valmiiksi leikattuja, uritettuja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja välilevyjä pienten rakojen kompensoimiseksi, täydellisen kohdistuksen ja absorptiotoleranssien kompensoimiseksi liitosten ja komponenttien välillä. Yrityksen pääkonttori on Lyonsissa Illinoisissa Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

Koneistus

avokkaat

Kiinnittimet

Tietoja ACCUSHIMista

Brändin laaja valikoima sisältää käynnistys- ja täydelliset mittakellon akselin kohdistusjärjestelmät, akselin laserakselin kohdistusjärjestelmät, hihnapyörän hihnapyörän kohdistustyökalut, vaakasuuntaiset siirtotyökalut ja SAT-akselin / kytkimen kohdistusperävaunut. Accushim akselin kohdistusjärjestelmätNe laskevat kohdistuskorjauksia 0.0001 tuumaan asti ja vähentävät tärinää ja energiankäyttöä. Näissä järjestelmissä on käyttäjäystävällinen kohdistustietokone ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kohdistuslaitteisto tarkan ja nopean akselin kohdistamiseen. Niissä on myös täysin jalokivikoristeiset, stabiloidut kasvonäytöt ja kiinteä laitteisto, joka vähentää painumavirheitä leveissä liittimissä. Brändin hog hihnapyörän kohdistustyökalut käytetään hihnojen ja hihnapyörien kohdistamiseen ja niissä on urakiinnitysjärjestelmät seisokkien vähentämiseksi. Niissä on kirkkaat kaksoislasersäteet, jotka mahdollistavat vaaka- ja pystykulmien sekä offset- ja hihnapyörän halkaisijoiden tarkan mittauksen.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Accushim-osanumerot viittaavat usein erilaisiin Jonard- ja Moody Tool -tuotteisiin. Joten jos etsit Accushimia, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaavia tuotteita saatavilla.

Miksi meistä?

Nämä Accushim-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka Accushim-akselin kohdistusjärjestelmä toimii?

Accushim-akselin kohdistusjärjestelmä käyttää kohdeilmaisimien, mittauskiinnikkeiden ja säädettävien välilevyjen yhdistelmää kahden kytketyn akselin välisen kohdistusvirheen mittaamiseen ja korjaamiseen. Järjestelmä mahdollistaa välilevyjen tarkat säädöt halutun kohdistuksen saavuttamiseksi kohdeilmaisimien lukemien perusteella.

Kuinka ylläpitää näitä akselin kohdistusjärjestelmiä?

  • Pidä järjestelmä puhtaana pyyhkimällä pois lika ja roskat käytön jälkeen.
  • Säilytä järjestelmän osat kuivassa ja turvallisessa paikassa.
  • Tarkista järjestelmän osat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Vältä altistamasta järjestelmää äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Mikä on merkin välilevyrullan merkitys?

Accushim välilevyrulla on tarkkuus ruostumattomasta teräksestä valmistettu välilevyrulla, jota käytetään koneiden ja laitteiden tarkkoihin säätöihin. Sitä käytetään yleisesti komponenttien kohdistamiseen ja väliin, rakojen täyttämiseen, toleranssien säätämiseen ja mekaanisten kokoonpanojen välyksen poistamiseen.

Yksinomaiset tuotemerkit