Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS TDG302RD -numerotunnisteet 1-1 / 8 tuumaa 201-300 - 100 kpl pakkaus | AE9MZB 6KXP8

ACCUFORM SIGNS TDG302RD numeroidut tunnisteet 1-1/8 tuumaa 201 - 300 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9MZB Malli: TDG302RDRistiviite: 6KXP8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiverretut numeroidut tunnisteet
VäriValkoinen / Punainen
Reiän koko1 / 8 "
MateriaaliFenolinen ABS-muovi
Numerosarja201 ja 300
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNumerosarjaHinta
ERIKOISMERKIT TDG300BK-numerotunnisteet 1-1 / 8 kierroksella 1-100 - 100 kpl pakkaus | AE9MYT 6KXP0 TDG300BKValkoinen / musta1 ja 100€78.34
AKSELIMERKIT TDG301BK Numeroidut tunnisteet 1-1 / 8in 101-200 - 100 kpl pakkaus | AE9MYU 6KXP1 TDG301BKValkoinen / musta101 ja 200€78.34
ACCUFORM-MERKIT TDG302BK-numeroidut tagit 1-1 / 8 tuumaa 201-300 - 100 kpl pakkaus | AE9MYV 6KXP2 TDG302BKValkoinen / musta201 ja 300€80.44
AKSELIMERKIT TDG300GN Numeroidut tunnisteet 1-1 / 8 kierroksella 1-100 - 100 kpl pakkaus | AE9MYW 6KXP3 TDG300GNValkoinen / Vihreä1 ja 100€87.58
AKSELIMERKIT TDG301GN Numeroidut tunnisteet 1-1 / 8 tuumaa 101-200 - 100 kpl pakkaus | AE9MYX 6KXP4 TDG301GNValkoinen / Vihreä101 ja 200€87.58
AKSELIMERKIT TDG302GN Numeroidut tagit 1-1 / 8 tuumaa 201-300 - 100 kpl pakkaus | AE9MYY 6KXP5 TDG302GNValkoinen / Vihreä201 ja 300€87.58
AKSELIMERKIT TDG300RD Numeroidut tunnisteet 1-1 / 8 tuuman kierros 1-100 - 100 kpl pakkaus | AE9MYZ 6KXP6 TDG300RDValkoinen / Punainen1 ja 100€79.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TDG302RD numeroidut tunnisteet 1-1/8 tuumaa 201 - 300 - 100 kpl pakkaus
€79.28 / yksikkö