DAYTON Magneettiventtiilit ilman kelaa, messinki, 500 PSI


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , Toiminnan tyyppi: Suora toiminta , Kokonaiskorkeus: 2.75 " , Putken koko: 1 / 8 " , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-Way
TyyliMalliIlmavirtaTilavuuskerroinVirtausalueAukko Dia.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
2CZZ3
Jopa 2.8 scfm0.050.50-1.5 gpm3 / 64 "1.187 "€73.71
A
3A422
Jopa 31.3 scfm0.120.08-1.2 gpm1 / 16 "1 13 / 16 "€89.32

Magneettiventtiilit ilman kelaa, messinki, 500 PSI

Daytonin kelattomat solenoidiventtiilit ovat 2-tieventtiilejä, jotka ohjaavat sähköisesti ilman, veden, inertin kaasun ja kevyen öljyn vapautumista vedenkäsittelyjärjestelmien, ilmankostuttimien, myyntiautomaattien ja hitsauslaitteiden 1/8 tuuman putkissa. Näissä venttiileissä on messinkirakenne Buna-N-tiivisteillä, jotka kestävät öljyjä, bensiiniä ja öljypohjaisia ​​nesteitä ja kestävät jopa 180 astetta F. Nämä normaalisti suljetut venttiilit ovat suoratoimisia venttiilien avaamiseen ja sulkemiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä solenoidiventtiilejä, joita on saatavana halkaisijaltaan 3/64 ja 1/16 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?