Sivustotaulut
Työmaataulut ovat visuaalinen viestintäväline, jota käytetään rakennustyömailla ja teollisuuslaitoksissa. KPI-levyjen kuivalla pyyhittävä pinta (avainsuorituskyvyn indikaattorit) tekee tietojen päivittämisestä helppoa.
Brändin luettelo sisältää turvallisuusbannereita ja -julisteita, varusteita ja turvatarroja, turva- ja lukituslappuja, vaarattomien ja vaarallisten jätteiden tarroja, hitsauspeittoja, verhoja ja verhoja, kansia, merkintä- ja varoitusteippejä, ajoneuvokylttejä ja kylttipidikkeita ja paljon muuta. Brändin palloventtiilin lukitustarrat käytetään ilmoittamaan koko henkilökunnalle, että laitteet, joita he haluavat käyttää, on tällä hetkellä lukittu. Niihin voidaan asentaa 3/8 tuuman palloventtiilejä ja niitä on saatavana laajassa valikoimassa värejä. Accuform tyhjät tunnisteet käytetään tavaroiden nopeaan tunnistamiseen työpaikalla. Nämä tyhjät tunnisteet kertovat työntekijöille myös viallisista laitteista, tuotteiden tilasta, varastosta ja tiedoista, jotka pitävät heidät turvassa. Näitä OSHA-tunnisteita käytetään tunnistamaan selkeästi mahdolliset vaarat työpaikoilla ja niiden ympäristössä ja kiinnittämään huomiota nopeasti kirkkailla ja fluoresoivilla väreillä.
Katso lisääTurvaliput ja julisteet(183 tuotetta)
Laitteet ja turvatarratVaroita ihmisiä vakavista puristumispisteen vaaroista rohkeilla OSHA- ja ANSI-laitteiden tarroilla. Pidä kaikki työntekijät ajan tasalla ja suojattu työtapaturmilta asettamalla laitetarrat kaikkialle työympäristöön (327 tuotetta)
Turva- ja lukitustunnisteet(191 tuotetta)
Vaarattomien ja vaarallisten jätteiden etiketitSäiliön tunnistetarrat, joilla varmistetaan, että astioiden sisältö on selvästi tunnistettavissa ja että asianmukaisiin varotoimiin puututaan. Anna käsittelijöille ohjeet, tiedot ja varoitukset. Auta tunnistamaan vaarallinen jäte, yleinen jäte tai biovaarallinen jäte (88 tuotetta)
Hitsaushuovat verhot ja verhot(73 tuotetta)
Covers(15 tuotetta)
Merkintä- ja varoitusnauhatAuta turvallisuuden toteuttamisessa ja työpaikan järjestämisessä. Vedenkestävät teipit, joilla on vähäinen hapojen, öljyjen, rasvan, syövyttävien aineiden, emästen ja useimpien liuottimien kestävyys. Saatavana OSHA: n hyväksymissä väreissä ja yhdistelmissä, ja niitä käytetään yleisesti 5S-periaatteiden mainostamiseen (82 tuotetta)
Ajoneuvojen kilvet ja kilpien pidikkeet(2 tuotetta)
Numerotunnisteet(20 tuotetta)
Tyhjät tunnisteet(5 tuotetta)
Kiinteistö- ja ajotieltä tussit(3 tuotetta)
Korjaus- ja tarkastustunnisteetHyödyllinen tikkaiden, haarukkatrukkien, nostureiden ja rakennustelineiden huollon ja tarkastuksen kirjaamiseen. Pidä myös työntekijät ajan tasalla ja suojattu vakavilta loukkaantumisilta. Saatavana laaja valikoima viestejä, materiaaleja ja tyylejä vastaamaan erityisiä tunnistustarpeita (2 tuotetta)
Kannettavat lukitus sarjatValmistettu kestävästä ja ruostumattomasta alumiinista ja sopii useimpiin tikkaisiin. Tarjotaan kaksikielisillä kielivaihtoehdoilla: englanti / espanja ja englanti / ranska. Auta estämään luvaton pääsy tikkaille. Jokainen sarja sisältää kaapelin ristikkäisluukun, riippulukon ja tunnisteen (1 tuote)
Oikein tietää -etiketit(10 tuotetta)
Kirjoita viesti(9 tuotetta)
Label Maker -lisävarusteetSisältää läpinäkyvät kalvot ja turvakyltit. Saatavana 10 x 14 tuuman, 7 x 10 tuuman ja 8-1 / 2 x 11 tuuman pituisina ja 11 ja 17 tuuman leveinä (8 tuotetta)
Kyltinpitimet(6 tuotetta)
Tikkaiden tarvikkeet(2 tuotetta)
Kytke ja kytke lukituslaitteet(2 tuotetta)
Tag-tarvikkeet(2 tuotetta)
TeipitKäytetään henkilön korkeuden nopeaan tunnistamiseen turvallisuussyistä. Voidaan asentaa oven kehykseen tai lähelle viitteenä henkilön korkeuden erottamiseksi helposti. 1 mm: n valkoinen joustava patentoitu Mylar, suojattu 1 mm: n kirkkaalla mattakalvolla. Mittaustyyppi: SAE / metrinen (1 tuote)
Hihnaneste ja postitarvikkeetVastaanottimet hyväksyvät vyönauhan pään tavallisista ja seinäasennettavissa olevista sisäänvedettävistä hihnanauhapylväistä. Käytetään estejohtojärjestelmän viimeistelyyn; kiinnitä seinään kahdella ruuvilla (mukana). Voidaan käyttää saartopylväiden tai seinään kiinnitettyjen esteiden kanssa (1 tuote)
Nippusiteet(1 tuote)
Kalibrointi- ja tarkastustarrat(1 tuote)
Katkaisijan lukitukset(1 tuote)
Asiakirjan näytöt(1 tuote)
Muoviset ketjunestetarvikkeet(1 tuote)
Muoviset ketjun esteet(1 tuote)
Kannettavat pylväät ja köydet(1 tuote)
Sablonit ja sablettisarjat(1 tuote)
Accuform Signs MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Electromark & Brady -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailevaa tuotetta, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti saatavilla vastaavia Accuform-tuotteita.
Nämä Accuform-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä Accuform-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.
Brändin luettelo sisältää turvallisuusbannereita ja -julisteita, varusteita ja turvatarroja, turva- ja lukituslappuja, vaarattomien ja vaarallisten jätteiden tarroja, hitsauspeittoja, verhoja ja verhoja, kansia, merkintä- ja varoitusteippejä, ajoneuvokylttejä ja kylttipidikkeita ja paljon muuta. Brändin palloventtiilin lukitustarrat käytetään ilmoittamaan koko henkilökunnalle, että laitteet, joita he haluavat käyttää, on tällä hetkellä lukittu. Niihin voidaan asentaa 3/8 tuuman palloventtiilejä ja niitä on saatavana laajassa valikoimassa värejä. Accuform tyhjät tunnisteet käytetään tavaroiden nopeaan tunnistamiseen työpaikalla. Nämä tyhjät tunnisteet kertovat työntekijöille myös viallisista laitteista, tuotteiden tilasta, varastosta ja tiedoista, jotka pitävät heidät turvassa. Näitä OSHA-tunnisteita käytetään tunnistamaan selkeästi mahdolliset vaarat työpaikoilla ja niiden ympäristössä ja kiinnittämään huomiota nopeasti kirkkailla ja fluoresoivilla väreillä.
Työmaataulut ovat visuaalinen viestintäväline, jota käytetään rakennustyömailla ja teollisuuslaitoksissa. KPI-levyjen kuivalla pyyhittävä pinta (avainsuorituskyvyn indikaattorit) tekee tietojen päivittämisestä helppoa.
Walk-on Slip-Gard -lattiakyltit käyttävät vahvoja kuvia ja viestejä varoittamaan ja muistuttamaan ihmisiä kävelyteillä, työtiloissa ja sisäänkäynneissä ja niiden lähellä. Nämä kyltit on valmistettu kestävästä ja liukastumista estävästä materiaalista, mikä tarjoaa työntekijöille turvallisen pinnan kävellä.
Accuform tarjoaa laajan valikoiman turvatarroja, mukaan lukien varoitustarrat, koneen turvatarrat, lukitus-/tagout-tarrat ja valokaaren tarrat.
Niitä käytetään työntekijöiden ja työntekijöiden tiedottamiseen ja suojelemiseen. Kalibrointiviesti ilmoittaa työntekijöille ja käyttäjille laitteiden suunnitellusta kalibroinnista.
Accuformin tarjoamat merkintä- ja varoitusnauhat edistävät työpaikan turvallisuutta tarjoamalla selkeät visuaalit, jotka auttavat työntekijöitä tunnistamaan mahdolliset vaarat ja liikkumaan ympäristössä turvallisemmin.