Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKSELIMERKIT TDG300GN Numeroidut tunnisteet 1-1 / 8 kierroksella 1-100 - 100 kpl pakkaus | AE9MYW 6KXP3

ACCUFORM SIGNS TDG300GN numeroidut tunnisteet 1-1/8in kierros 1-100 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9MYW Malli: TDG300GNRistiviite: 6KXP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiverretut numeroidut tunnisteet
VäriValkoinen / Vihreä
Reiän koko1 / 8 "
MateriaaliFenolinen ABS-muovi
Numerosarja1 ja 100
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNumerosarjaHinta
ERIKOISMERKIT TDG300BK-numerotunnisteet 1-1 / 8 kierroksella 1-100 - 100 kpl pakkaus | AE9MYT 6KXP0 TDG300BKValkoinen / musta1 ja 100€79.94
AKSELIMERKIT TDG301BK Numeroidut tunnisteet 1-1 / 8in 101-200 - 100 kpl pakkaus | AE9MYU 6KXP1 TDG301BKValkoinen / musta101 ja 200€79.94
ACCUFORM-MERKIT TDG302BK-numeroidut tagit 1-1 / 8 tuumaa 201-300 - 100 kpl pakkaus | AE9MYV 6KXP2 TDG302BKValkoinen / musta201 ja 300€80.44
AKSELIMERKIT TDG301GN Numeroidut tunnisteet 1-1 / 8 tuumaa 101-200 - 100 kpl pakkaus | AE9MYX 6KXP4 TDG301GNValkoinen / Vihreä101 ja 200€89.37
AKSELIMERKIT TDG302GN Numeroidut tagit 1-1 / 8 tuumaa 201-300 - 100 kpl pakkaus | AE9MYY 6KXP5 TDG302GNValkoinen / Vihreä201 ja 300€89.37
AKSELIMERKIT TDG300RD Numeroidut tunnisteet 1-1 / 8 tuuman kierros 1-100 - 100 kpl pakkaus | AE9MYZ 6KXP6 TDG300RDValkoinen / Punainen1 ja 100€80.89
ACCUFORM SIGNS TDG301RD -numerotunnisteet 1-1 / 8 tuumaa 101-200 - 100 kpl pakkaus | AE9MZA 6KXP7 TDG301RDValkoinen / Punainen101 ja 200€80.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TDG300GN numeroidut tunnisteet 1-1/8in kierros 1-100 - 100 kpl pakkaus
€89.37 / yksikkö