Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKSELIMERKIT TDG301BK Numeroidut tunnisteet 1-1 / 8in 101-200 - 100 kpl pakkaus | AE9MYU 6KXP1

ACCUFORM SIGNS TDG301BK Numeroidut tunnisteet 1-1/8in 101 - 200 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9MYU Malli: TDG301BKRistiviite: 6KXP1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiverretut numeroidut tunnisteet
VäriValkoinen / musta
Reiän koko1 / 8 "
MateriaaliFenolinen ABS-muovi
Numerosarja101 ja 200
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNumerosarjaHinta
ERIKOISMERKIT TDG300BK-numerotunnisteet 1-1 / 8 kierroksella 1-100 - 100 kpl pakkaus | AE9MYT 6KXP0 TDG300BKValkoinen / musta1 ja 100€78.34
ACCUFORM-MERKIT TDG302BK-numeroidut tagit 1-1 / 8 tuumaa 201-300 - 100 kpl pakkaus | AE9MYV 6KXP2 TDG302BKValkoinen / musta201 ja 300€80.44
AKSELIMERKIT TDG300GN Numeroidut tunnisteet 1-1 / 8 kierroksella 1-100 - 100 kpl pakkaus | AE9MYW 6KXP3 TDG300GNValkoinen / Vihreä1 ja 100€87.58
AKSELIMERKIT TDG301GN Numeroidut tunnisteet 1-1 / 8 tuumaa 101-200 - 100 kpl pakkaus | AE9MYX 6KXP4 TDG301GNValkoinen / Vihreä101 ja 200€87.58
AKSELIMERKIT TDG302GN Numeroidut tagit 1-1 / 8 tuumaa 201-300 - 100 kpl pakkaus | AE9MYY 6KXP5 TDG302GNValkoinen / Vihreä201 ja 300€87.58
AKSELIMERKIT TDG300RD Numeroidut tunnisteet 1-1 / 8 tuuman kierros 1-100 - 100 kpl pakkaus | AE9MYZ 6KXP6 TDG300RDValkoinen / Punainen1 ja 100€79.28
ACCUFORM SIGNS TDG301RD -numerotunnisteet 1-1 / 8 tuumaa 101-200 - 100 kpl pakkaus | AE9MZA 6KXP7 TDG301RDValkoinen / Punainen101 ja 200€78.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TDG301BK Numeroidut tunnisteet 1-1/8in 101 - 200 - 100 kpl pakkaus
€78.34 / yksikkö