TARKKUUSMERKIT MBR420-turvatallennuskyltit 28 x 4 jalkaa. Vinyyli | AF4NHE 9CZ27

ACCUFORM SIGNS MBR420-turvakilvet 28 tuumaa x 4 jalkaa. Vinyyli

Varastossa
Tuote: AF4NHE Malli: MBR420Ristiviite: 9CZ27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€88.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalippu
Korkeus28 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)71.76
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAATUMISMERKIT MBR422-turvatallennuskyltit 28 x 4 jalkaa. Vinyyli | AF4CPR 8PXH3 MBR422€81.55
SAATUMISMERKIT MBR424-turvatallennuskyltit 28 x 4 jalkaa. Vinyyli | AF4DRU 8RXU0 MBR424€87.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MBR420-turvakilvet 28 tuumaa x 4 jalkaa. Vinyyli
€88.06 / yksikkö