Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT MBR422-turvatallennuskyltit 28 x 4 jalkaa. Vinyyli | AF4CPR 8PXH3

ACCUFORM SIGNS MBR422-turvakilvet 28 tuumaa x 4 jalkaa. Vinyyli

Varastossa
Tuote: AF4CPR Malli: MBR422Ristiviite: 8PXH3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalippu
Korkeus28 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.455
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAATUMISMERKIT MBR424-turvatallennuskyltit 28 x 4 jalkaa. Vinyyli | AF4DRU 8RXU0 MBR424€88.80
TARKKUUSMERKIT MBR420-turvatallennuskyltit 28 x 4 jalkaa. Vinyyli | AF4NHE 9CZ27 MBR420€87.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MBR422-turvakilvet 28 tuumaa x 4 jalkaa. Vinyyli
€83.21 / yksikkö