Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT MBR424-turvatallennuskyltit 28 x 4 jalkaa. Vinyyli | AF4DRU 8RXU0

ACCUFORM SIGNS MBR424-turvakilvet 28 tuumaa x 4 jalkaa. Vinyyli

Varastossa
Tuote: AF4DRU Malli: MBR424Ristiviite: 8RXU0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalippu
Korkeus28 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)71.76
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAATUMISMERKIT MBR422-turvatallennuskyltit 28 x 4 jalkaa. Vinyyli | AF4CPR 8PXH3 MBR422€81.55
TARKKUUSMERKIT MBR420-turvatallennuskyltit 28 x 4 jalkaa. Vinyyli | AF4NHE 9CZ27 MBR420€88.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MBR424-turvakilvet 28 tuumaa x 4 jalkaa. Vinyyli
€87.03 / yksikkö