Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-205-1168 mopin kahva 54 tuumaa. Luonnollinen puu | AE4RKF 5MM86

ABILITY ONE 7920-00-205-1168 Mopin kahva 54 tuumaa. Puu Luonnollinen

Varastossa
Tuote: AE4RKF Malli: 7920-00-205-1168Ristiviite: 5MM86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
Yhteyden tyyppiRuuvi- ja siipimutterin kiristyspää
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus54 "
Kahva materiaaliPuu
Pääpannan koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)135.38
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi4417008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppikahvan pituuseräHinta
ABILITY ONE 7920-00-205-1170 mopikahva 60 tuumaa. Luonnollinen puu | AE4RKG 5MM87 7920-00-205-1170Ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousivipu60 "Mopin kahva€34.39
ABILITY ONE 7920-00-267-1218 mopikahva 60 tuumaa. Luonnollinen puu | AE4RKJ 5MM89 7920-00-267-1218Ruuvi- ja siipimutterin kiristyspää60 "Mopin kahva€31.01
ABILITY ONE 7920-01-513-3309 Mopin kahva Quick Drop Side Gate 57 | AG9GGD 1RD84 7920-01-513-3309Sivuportti57 "Märkä mopin kahva€31.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-205-1168 Mopin kahva 54 tuumaa. Puu Luonnollinen
€27.58 / yksikkö