Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-267-1218 mopikahva 60 tuumaa. Luonnollinen puu | AE4RKJ 5MM89

ABILITY ONE 7920-00-267-1218 Mopin kahva 60 tuumaa. Puu Luonnollinen

Varastossa
Tuote: AE4RKJ Malli: 7920-00-267-1218Ristiviite: 5MM89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
Yhteyden tyyppiRuuvi- ja siipimutterin kiristyspää
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliPuu
Pääpannan koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppikahvan pituuseräHinta
ABILITY ONE 7920-00-205-1168 mopin kahva 54 tuumaa. Luonnollinen puu | AE4RKF 5MM86 7920-00-205-1168Ruuvi- ja siipimutterin kiristyspää54 "Mopin kahva€27.58
ABILITY ONE 7920-00-205-1170 mopikahva 60 tuumaa. Luonnollinen puu | AE4RKG 5MM87 7920-00-205-1170Ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousivipu60 "Mopin kahva€34.39
ABILITY ONE 7920-01-513-3309 Mopin kahva Quick Drop Side Gate 57 | AG9GGD 1RD84 7920-01-513-3309Sivuportti57 "Märkä mopin kahva€31.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-267-1218 Mopin kahva 60 tuumaa. Puu Luonnollinen
€31.01 / yksikkö