ABILITY ONE 7920-01-513-3309 Mopin kahva Quick Drop Side Gate 57 | AG9GGD 1RD84

ABILITY ONE 7920-01-513-3309 Mopin kahva Pikapudotussivuportti 57

Varastossa
Tuote: AG9GGD Malli: 7920-01-513-3309Ristiviite: 1RD84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä mopin kahva
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiSivuportti
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus57 "
Kahva materiaaliPuu
Mop-tyyliJousisoitin, nauha, putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7258
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)171.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppikahvan pituuseräHinta
ABILITY ONE 7920-00-205-1168 mopin kahva 54 tuumaa. Luonnollinen puu | AE4RKF 5MM86 7920-00-205-1168Ruuvi- ja siipimutterin kiristyspää54 "Mopin kahva€27.58
ABILITY ONE 7920-00-205-1170 mopikahva 60 tuumaa. Luonnollinen puu | AE4RKG 5MM87 7920-00-205-1170Ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousivipu60 "Mopin kahva€34.39
ABILITY ONE 7920-00-267-1218 mopikahva 60 tuumaa. Luonnollinen puu | AE4RKJ 5MM89 7920-00-267-1218Ruuvi- ja siipimutterin kiristyspää60 "Mopin kahva€31.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-513-3309 Mopin kahva Pikapudotussivuportti 57
€31.15 / yksikkö