Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-205-1170 mopikahva 60 tuumaa. Luonnollinen puu | AE4RKG 5MM87

ABILITY ONE 7920-00-205-1170 Mopin kahva 60 tuumaa. Puu Luonnollinen

Varastossa
Tuote: AE4RKG Malli: 7920-00-205-1170Ristiviite: 5MM87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
Yhteyden tyyppiRuostumattomasta teräksestä valmistettu jousivipu
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliPuu
Pääpannan koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.76
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)153.67
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppikahvan pituuseräHinta
ABILITY ONE 7920-00-205-1168 mopin kahva 54 tuumaa. Luonnollinen puu | AE4RKF 5MM86 7920-00-205-1168Ruuvi- ja siipimutterin kiristyspää54 "Mopin kahva€27.58
ABILITY ONE 7920-00-267-1218 mopikahva 60 tuumaa. Luonnollinen puu | AE4RKJ 5MM89 7920-00-267-1218Ruuvi- ja siipimutterin kiristyspää60 "Mopin kahva€31.01
ABILITY ONE 7920-01-513-3309 Mopin kahva Quick Drop Side Gate 57 | AG9GGD 1RD84 7920-01-513-3309Sivuportti57 "Märkä mopin kahva€31.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-205-1170 Mopin kahva 60 tuumaa. Puu Luonnollinen
€34.39 / yksikkö