80/20 65-4486 magneettisalpa 25 40 -sarja 1-9 / 16 tuumaa

  • Malli: 65-4486

  • Tuotenumero: AA7XTW

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 16U345

Varastossa
€ 15.92 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 15.92/ yksikkö
Qty:
€ 15.92

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen saalis
materiaaliLasikuituvahvistettu nailon
Leveys1-9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 65-4486 magneettisalpa 25 40 -sarja 1-9 / 16 tuumaa

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa