A B Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Liitettävyys: Ruuviliittimet , Nykyinen arvostelu: 20 A , Tehtävä: Raskas , Korkeus: 2.56 " , Eristys: Eristetty runko , IP-luokitus: 20 , Pituus: 1.72 " , Materiaali: Nylon , Max. HP: 2 , Asennustyyppi: Paneeli , NEMA-luokitus: 6-20P , Ryhmät: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Pistorasiatyyppi: Tuloaukko , Virran merkkivalo: Ei , Tuot. Kuvaus: Suunniteltu hyväksymään valetut liitinkappaleet, maadoitus , Ylijännitesuoja: Ei , Jännitteen luokitus: 250 V , Leveys: 2.56 " , Johdon koko: # 18 AWG - # 10 AWG
Laipalliset tuloaukot
Hubbell Wiring Device-Kellems-laipalliset syöttöliittimet on suunniteltu yhdistämään suorat teräliittimet, joissa on vastaavat pistokkeet sähkönsyöttöä varten. Ruuviliittimet tarjoavat turvallisen liittämisen johtoihin. Näissä laipallisissa sisääntuloissa on likapeitteet, jotka estävät vieraiden aineiden kerääntymisen. Tietyissä malleissa on kansi, joka peittää aukon, kun niitä ei käytetä. Nämä laipalliset pistorasiat ovat saatavilla 15A ja 20A virtaluokilla Raptor Supplies.