80/20 6423 lineaarinen laakeri 3.937 tuuman leveys 1.875 tuuman pituus

  • Malli: 6423

  • Tuotenumero: AC3BLX

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCJ9

Varastossa
€ 114.67 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 114.67/ yksikkö
Qty:
€ 114.67

Tuotteen tiedot:

LaakerityyppiUHMW PAD
Korkeus1.218
materiaaliUHMWPE
Reikäkeskuksen asennus2.000 "
Kokonaispituus1.875 "
Leveys3.937
eräLineaarinen laakeri
Pultin koko1 / 4-20
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Laipan paksuus0.312 sisään.
Lukitustyyppivalinnainen
Slot Width0.255 "
VäriHopea
Runkoleveys3.937 "
Asennusreikä0.257 "
VoiteluKuivaa
Pultin kiinnitys (tuumaa)1 / 4-20
Kiinnitysreikä Dia.0.257 "
Kokonaiskorkeus1.218 "
kokonaisleveys3.937 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 6423 lineaarinen laakeri 3.937 tuuman leveys 1.875 tuuman pituus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa