80/20 Kaksilaippaiset lyhyet standardi lineaarilaakerit, 4-urakiinnitys


Suodattaa
Tynnyri Dia .: 0 , Laakerityyppi: UHMW PAD , Dynaaminen kuormituskapasiteetti: 0 , Suorittaa loppuun: anodize , Laipan halk.: 0 , Lukitustyyppi: valinnainen , Voitelu: Kuivaa , Max. Pv: 0 , Asennuspinta akselin keskelle: 0 , Pehmusteen materiaali: UHMW muovia , Käsitellä asiaa: pursotettu , Staattinen kuormituskapasiteetti: 0 , Tyyppi: Tuplalaippa
TyyliMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta (ei alv)
A
6423
1.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€123.30
B
6523
1.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€128.70
A
25-6423
31.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€124.58
B
40-6523
50 mm9mm41 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€129.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?