80/20 25-6423 lineaarinen laakeri 99.26 Mm W 47 Mm L

  • Malli: 25-6423

  • Tuotenumero: AE4FAQ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRW6

Varastossa
€ 117.84 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 117.84/ yksikkö
Qty:
€ 117.84

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
VäriHopea
Tynnyri Dia.0
LaakerityyppiUHMW PAD
Pora Dia.6.3mm
Dynaaminen kuormitettavuus0
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Laippa Dia.0
Laipan paksuus8 mm
Korkeus31.25
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
materiaaliUHMWPE
Maks. Pv0
Reikäkeskuksen asennus50 mm
Kiinnitysreikä Dia.6.3mm
Asennuspinta akselin keskelle0
Kokonaiskorkeus31.25mm
Kokonaispituus47mm
kokonaisleveys99.26mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-6423 lineaarinen laakeri 99.26 Mm W 47 Mm L

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa