FABORY U22085.125.0800 Täyskierteinen tappi, 8 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK | CG8MTJ 26LP06

FABORY U22085.125.0800 Täyskierteinen tappi, 8 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8MTJ Malli: U22085.125.0800Ristiviite: 26LP06

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus8"
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 4-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7937
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.125.0800 Täyskierteinen tappi, 8 tuuman pituus, 1-1/4-8 kierrekoko, 10PK
€174.13 /pakkaus