Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6523 Lineaarinen laakeri, 4 uraa, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 tuumaa, alumiini | AC3BMB 2RCK4

80/20 6523 Lineaarinen laakeri, 4 uraa, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3BMB Malli: 6523Ristiviite: 2RCK4

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€117.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys5.5 "
Pultin koko5 / 16-18
VäriPoista valinta
Mitat A1.875 "
Ulottuvuus AA0.625 "
Mitat B0.375 "
Mitat C1.5 "
Mitat D0.125 "
Mitat E4.005 "
Mitat F0.25 "
Mitat G3.505 "
Mitat H0.493 "
Ulottuvuus J0.748 "
Ulottuvuus K0.25 "
Mitat L5.5 "
Mitta M2.812 "
Mitat N1.406 "
Ulottuvuus P (tuumaa)0.656 "
Mitta Q2"
Mitta R0.375 "
Ulottuvuus S1.5 "
Koko U0.343 "
Mitta V0.328 "
Dimension W4.75 "
Koko X1.5 "
Mitta Y1.5 "
Koko Z0.656 "
Suorittaa loppuunanodize
Laipan paksuus0.375 sisään.
Luokka6105-T5
Korkeus1.875 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)5 / 16-18
Asennusreikä0.328 "
Reikäkeskuksen asennus3"
Kiinnitysreikä Dia.0.328 "
Kokonaiskorkeus1.875 "
Kokonaispituus2.812 "
kokonaisleveys5.5 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.32 "
Kierteen koko#10 FHS
TyyppiTuplalaippa
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6423 Lineaarinen laakeri, 4 uraa, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiini | AC3BLX 2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€112.61
80/20 25-6423 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 4 uraa, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, alumiini | AE4FAQ 5JRW6 25-642331.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€111.47
80/20 40-6523 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 4 uraa, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, alumiini | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€115.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6523 Lineaarinen laakeri, 4 uraa, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia
€117.50 / yksikkö