80/20 4325 12 reiän liitoslevyt 1530/1530-lite

  • Malli: 4325

  • Tuotenumero: AE4FAB

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRV3

Varastossa
€ 27.55 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 27.55/ yksikkö
Qty:
€ 27.55

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
erä12 reiän tien liitoslevyä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4325 12 reiän liitoslevyt 1530/1530-lite

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa