Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4125 T-levy, 12 reikää, 3/16 x 4 x 4 tuumaa, alumiinia, kirkas | AE4FAA 5JRV2

80/20 4125 12-reikäiset T-liitoslevyt 1020/2020

Varastossa
Tuote: AE4FAA Malli: 4125Ristiviite: 5JRV2

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€29.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä levy
VäriPoista valinta
Mitat A4"
Mitat B4"
Mitat C1"
Mitat D0.5 "
Mitat E0.257 "
Mitat F0.188 "
Mitat G2"
Mitat H2"
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CVäriHinta
80/20 25-4125 T-levy, 12 reikää, 4mm x 100mm x 100mm, alumiini, kirkas | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmPoista valinta€27.51
80/20 40-4325 T-levy, 12 reikää, 6 mm x 160 mm x 160 mm, alumiini, kirkas | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 mm160 mm40mmPoista valinta€29.05
80/20 4325 T-levy, 12 reikää, 1/4 x 6 x 6 tuumaa, alumiinia, kirkas | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "Poista valinta€35.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4125 12-reikäiset T-liitoslevyt 1020/2020
€29.37 / yksikkö