80/20 40-4325 12 reiän tien liitoslevyt

  • Malli: 40-4325

  • Tuotenumero: AE4EZT

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRU5

Varastossa
€ 31.12 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 31.12/ yksikkö
Qty:
€ 31.12

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
erä12 reiän tien liitoslevyä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4325 12 reiän tien liitoslevyt

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa