Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4305 litteä, suora, 4 reikää, 1/4 x 1-1/2 x 6 tuumaa koko, alumiini, kirkas | AC3BQA 2RCW9

80/20 4305 litteä levy, suora, 4 reikää, 1/4 x 1-1/2 x 6 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BQA Malli: 4305Ristiviite: 2RCW9
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
€13.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä levy
VäriPoista valinta
Mitat A6"
Mitat B1.49 "
Mitat C1.5 "
Mitat D0.75 "
Mitat E0.745 "
Mitat F0.328 "
Mitat G0.25 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CVäriHinta
80/20 4117 litteä, suora, 4 reikää, 3/16 x 7/8 x 4 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"Poista valinta€13.23
80/20 25-4117 litteä levy, suora, 4 reikää, 4 mm x 22 mm x 100 mm, alumiini, kirkas | AE4EYC 5JRN8 25-4117100 mm22 mm25 mmPoista valinta€11.12
80/20 40-4305 litteä levy, suora, 4 reikää, 6 mm x 39.8 mm x 160 mm, alumiini, kirkas | AE4EYP 5JRP9 40-4305160 mm39.8 mm40mmPoista valinta€12.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4305 litteä levy, suora, 4 reikää, 1/4 x 1-1/2 x 6 tuumaa, alumiinia, kirkas
€13.66 / yksikkö