80/20 40-4305 4-reikäinen liitoslista

  • Malli: 40-4305

  • Tuotenumero: AE4EYP

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRP9

Varastossa
€ 15.73 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 15.73/ yksikkö
Qty:
€ 15.73

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
erä4 reiän liittäminen nauhaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4305 4-reikäinen liitoslista

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa