80/20 4117 Liittäminen kaistaleen 4 reikään 10 sekunniksi

  • Malli: 4117

  • Tuotenumero: AC3BPZ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCW8

Varastossa
€ 14.07 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 14.07/ yksikkö
Qty:
€ 14.07

Tuotteen tiedot:

eräLiitoslevy, 4-reikäinen
materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4117 Liittäminen kaistaleen 4 reikään 10 sekunniksi

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa