80/20 25-4117 4-reikäinen liitosnauha 25-2525: lle

  • Malli: 25-4117

  • Tuotenumero: AE4EYC

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRN8

Varastossa
€ 15.49 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 15.49/ yksikkö
Qty:
€ 15.49

Tuotteen tiedot:

erä4 reiän liittäminen nauhaan
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-4117 4-reikäinen liitosnauha 25-2525: lle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa