80/20 40-4040-LITE-4M Extrusion, Lite, 4 avointa T-uraa, 4 m pituus, alumiini, kirkas | AE4FBL 5JRY5

80/20 40-4040-LITE-4M suulakepuristus, Lite, 4 avointa T-aukkoa, pituus 4 m, alumiini, kirkas

Tuote: AE4FBL Malli: 40-4040-LITE-4MRistiviite: 5JRY5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€225.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.8mm
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus40mm
Pituus4m
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli70326.5 N/neliö mm
Hitausmomentti9.3983 cm4
Slot Width8.12mm
Pinta-ala6.608 neliöcm
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.1.219 paunaa
Leveys40mm
Tuottovahvuus241.1 N / neliömm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)400.56
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusJoustavuuden moduuliHitausmomenttiHinta
80/20 40-4040-LITE-6M Extrusion, Lite, 4 avointa T-uraa, 6 m pituus, alumiini, kirkas | AE4FCB 5JRZ9 40-4040-LITE-6M6m40mm40mm70326.5 N/neliö mm9.3983 cm4€343.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-4040-LITE-4M suulakepuristus, Lite, 4 avointa T-aukkoa, pituus 4 m, alumiini, kirkas
€225.72 / yksikkö