PARKER Hex pitkä nänni


Suodattaa
Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Luokka: Putkiasennus , Liitäntätyyppi: MNPT , Reikien määrä: 1 , Temp. Alue: -425 - 1200 astetta F
TyyliMalliKuusiokokoMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
12-8 MHN-SS
1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€80.61
B
12-12 MHLN-SS 3.0
1.125 "6400 psi--3 / 4 "€123.13
A
12-4 MHN-SS
1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€93.38
C
12-12 MHN-SS
1.125 "6400 psi--3 / 4 "€80.43
B
6-6 MHLN-SS 3.0
3 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€52.51
B
6-6 MHLN-SS 2.0
3 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€39.05
B
6-6 MHLN-SS 2.5
3 / 4 "7200 psi--3 / 8 "€118.52
B
4-4 MHLN-SS 4.0
5 / 8 "7400 psi7400 psi1 / 4 "1 / 4 "€61.81
B
4-4 MHLN-SS 3.0
5 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€38.26
B
4-4 MHLN-SS 2.0
5 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€28.38
B
4-4 MHLN-SS 2.5
5 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€41.57
B
8-8 MHLN-SS 3.0
7 / 8 "6600 psi--1 / 2 "€71.78
B
8-8 MHLN-SS 2.0
7 / 8 "6600 psi--1 / 2 "€46.52
B
8-8 MHLN-SS 4.0
7 / 8 "6600 psi6600 psi1 / 2 "1 / 2 "x 1 / 2"€107.97
B
2-2 MHLN-SS 2.0
7 / 16 "9100 psi9100 psi1 / 8 "1 / 8 "€35.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?