80/20 40-4040-LITE-6M 40 -sarjan T-uritettu puristuskisko, alumiini, 4 aukkoa

  • Malli: 40-4040-LITE-6M

  • Tuotenumero: AE4FCB

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRZ9

Varastossa
€ 187.54 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 187.54/ yksikkö
Qty:
€ 187.54

Tuotteen tiedot:

Pora Dia.6.8mm
Korkeus40mm
materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
Leveys40mm
eräKehyksen puristaminen
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pituus6M
Slot Width8.12mm
Paino / Ft.1.219 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)600
Laivan leveys (cm)4
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4040-LITE-6M 40 -sarjan T-uritettu puristuskisko, alumiini, 4 aukkoa

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa