80/20 40-2525 45 asteen tuki 40-4040: lle

  • Malli: 40-2525

  • Tuotenumero: AE4EVW

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRG6

Varastossa
€ 37.10 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 37.10/ yksikkö
Qty:
€ 37.10

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen tuki
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-2525 45 asteen tuki 40-4040: lle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa